| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40164366 Herst.-Nr.: FVY1400-0400 EAN/GTIN: 4035138012157 |
| |
|
| | |
| Videoverteiler 4-fach für die Montage in Verteilungen auf Hutschiene, Anschluss über Schraubklemmen, 1 Videoeingang, 4 aktive Videoausgänge, Betriebsspannung: 26 V DC aus P-Ader, Stromaufnahme: 75 mA, Verstärkung und Frequenzgangentzerrung ist getrennt kanalweise, für alle Ausgänge einstellbar im Bereich 0 bis +12 dB, zur Kompensation von Leitungsverlusten bei langen Leitungen., Maximal 15 Verteiler können eingangsseitig in In-Out-Verdrahtung durchgeschliffen werden, Ein- und Ausgangsimpedanz: 100 Ohm symmetrisch., Temperaturbereich: 0 °C bis 40 °C, Farbe: grau, Reiheneinbaugehäuse 6 TE für Hutschiene DIN, EN 50022, Maße: H 90 mm x B 105 mm x T 70 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Breite: | 105 Millimeter | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset tcs, gegensprechanlage, FVY1400-0400, FVY14000400, Zusatzgerät für Türkommunikation, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, Signalverteiler, TK-Schnittstelle, Tastenadapter, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Umschaltrelais, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage, 7100059 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 132,52* | € 161,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 132,49* | € 161,30* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 133,81* | € 161,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 138,88* | € 168,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 143,31* | € 178,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|