Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40164656
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209866
EAN/GTIN:
     4046356366632
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: Steckmontage, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
24 Volt
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PP-H 2,5/ 1, PPH2,51, 3209866, Reihenklemmen-Steckadapter, Adapter, Anschlussadapter, COMBI, Durchgangsklemmen, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Klemmenstecker, Push-In Anschlussklemmen, Reihenklemmen - CLIPLINE, Reihenklemmenconnector, Stecker, steckbare Reihenklemmen, 0485632, 485632
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,52605*
€ 0,69605*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5282*
€ 0,6982*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5399*
€ 0,7199*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,544*
€ 0,724*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5468*
€ 0,7268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7199*
€ 0,85668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6899*
€ 0,82098
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6599*
€ 0,78528
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5399*
€ 0,64248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
ab € 1,237*
Zubehör
Phoenix Contact
3061431
ab € 1,01813*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3209714
ab € 0,7252*
Zubehör
Phoenix Contact
3209727
ab € 0,7612*
Zubehör
Phoenix Contact
3209743
ab € 0,8444*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.