| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40164805 Herst.-Nr.: E20750 EAN/GTIN: 4021179049481 |
| |
|
| | |
| Fiberoptiken, Einweglichtschranke, biegbar, Reichweite: OB50xx: 200 mm / OBFxxx: 450 mm / OO50xx: 800 mm, Werkstoff Gehäuse: Gewindehülse: Messing optalloybeschichtet, Werkstoff Tastkopf: V4A (1.4404), Werkstoff Ummantelung: PE (Polyethylen), Werkstoff Lichtleiter: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FE-11-EPA-M4/F1x1/2M, FE11EPAM4F1x12M, E20750, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, Einweglichtschranke, FE-11-EPA-M4/F1x1, Fiberfaser, Fiberoptiken, Glasfaser, LWL-Faser, LWL-Leiter, Lichtfaser, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, Lichtwellenleiter Einweglichts, Optischer Leiter, Optoelektronische Sensoren, 6309148 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 52,02* | € 68,01* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,79* | € 69,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,69* | € 70,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,42* | € 71,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,68* | € 72,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|