| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51854693 Herst.-Nr.: E20750 EAN/GTIN: 4021179049481 |
| |
|
| | |
| Fiberoptik Einwegschranke biegbar E20750 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, biegbar, Reichweite: OB50xx: 200 mm / OBFxxx: 450 mm / OO50xx: 800 mm, Werkstoff Gehäuse: Gewindehülse: Messing optalloybeschichtet, Werkstoff Tastkopf: V4A (1.4404), Werkstoff Ummantelung: PE (Polyethylen), Werkstoff Lichtleiter: PMMA Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | LWL | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,14* | € 68,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,90* | € 69,28* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,81* | € 70,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,53* | € 71,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,79* | € 72,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|