Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Relaissockel
>
Artikel
Finder Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 46.52
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40166562
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
97020
EAN/GTIN:
8012823304502
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
relaissockel 5v
Relaisfassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, für Relais 46.52, Farbe schwarz, mit integrierter Schnappbefestigung für Modulserie 99.02 oder Zeitmodul 86.30.0.024.0000
Weitere Informationen:
Breite:
15,8 Millimeter
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Italien
... >
Lager 3461
>
Relais
>
Relaissockel
Weitere Suchbegriffe:
97.02.0
,
97020
,
Fassung
,
Relais-Zubehör
,
Relaisfassung
,
Sockel
,
Sockelfassung
,
Steckfassung
,
Steckfassung für Zeitbaustein
,
Zeitrelaisfassung
,
0778493
,
778493
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,40*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,36*
€ 4,75*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,54*
€ 4,76*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 4,78*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 4,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 47,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haltebügel ,schwarz, Kombibügel, für DIN-Schienenfassungen der Serie 97
Finder
097010
ab € 0,269*
Zubehör
Haltebügel, Metall, für Fassungen 97.01, 97.02, 97.51 und 97.52
Finder
09771
ab € 0,16*
Zubehör
Modul, Ableitwiderstand, 110 bis 240 V AC
Finder
9902823007
ab € 1,84*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 110 bis 220 V DC, mit Verpolschutzdiode
Finder
9902922099
ab € 1,84*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 28 bis 60 V DC, mit Verpolschutzdiode
Finder
9902906099
ab € 1,92*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 6 bis 24 V DC, mit Verpolschutzdiode
Finder
9902902499
ab € 1,55*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode, 6 bis 220 V DC, mit Verpolschutzdiode
Finder
9902300000
ab € 1,25*
Zubehör
Modul, grüne LED, 110 bis 240 V AC/DC
Finder
9902023059
ab € 1,66*
Zubehör
Modul, grüne LED, 28 bis 60 V AC/DC
Finder
9902006059
ab € 1,77*
Zubehör
Modul, grüne LED, 6 bis 24 V AC/DC
Finder
9902002459
ab € 1,65*
Zubehör
Modul, RC-Glied, 110 bis 240 V AC/DC
Finder
9902023009
ab € 2,23*
Zubehör
Modul, RC-Glied, 28 bis 60 V AC/DC
Finder
9902006009
ab € 2,36*
Zubehör
Modul, RC-Glied, 6 bis 24 V AC/DC
Finder
9902002409
ab € 2,23*
Zubehör
Modul, Varistor und grüne LED, 110 bis 240 V AC/DC
Finder
9902023098
ab € 2,12*
Zubehör
Modul, Varistor und grüne LED, 28 bis 60 V AC/DC
Finder
9902006098
ab € 2,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen