| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40166767 Herst.-Nr.: 10234250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einweg-LichtschrankenFEDM 12P5101/S35AMaterialnr.: 10234250 Einweg-Lichtschranken - miniature - Empfänger
- 6 m
- PNP
- nein
- Stecker M8 4-Pol
- -25 ? 65 °C
- IP 67
- Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckeranschluss | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FEDM 12P5101/S35A, FEDM12P5101S35A, 10234250, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Nur-Sender, Sender, oneway |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 121,11* | € 151,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,26* | € 157,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,68* | € 163,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 133,31* | € 169,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|