Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BOW001A Optoelektronische Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40168210
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOW001A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Unsere Rahmenlichtschranken kommen dort zum Einsatz, wo Objekte nicht nur punktuell, sondern in einem Bereich abgefragt werden sollen. Durch ihre Vielzahl an parallel angeordneten Strahlen können sie Objekte in einem breiten Fenster erfassen. Dabei gewährleisten unsere Rahmenlichtschranken an jeder Stelle im Rahmen eine gleichbleibend hohe Auflösung. Die Rahmenlichtschranken von Balluff sind in dynamischen und statischen Varianten erhältlich. Baureihe=A, Abmessung=18 x 90 x 140 mm, Aktives Fenster (PL × AL)=40 × 80 mm, Schnittstelle=PNP dynamisch Schließer (NO), Funktionsprinzip=Rahmenlichtschranke, Funktionsprinzip optisch=Einweglichtschranke, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=Infrarot, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Gehäusematerial=Aluminium, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CEWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Rahmen-Lichtschranke, rahmen-lichtschranken balluff, lichtschranke, BOW A-0408-PS-C-S49, BOWA0408PSCS49, BOW001A, Gabellichtschranke, Einweg, Einweglichtschranke, Opto, Rahmen, Rahmenlichtschranke, Sensorik, optisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,92*
€ 611,21*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 543,97*
€ 616,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 647,83*
€ 717,35*
Frei Haus
ab € 649,93*
€ 717,98*
Frei Haus
ab € 653,11*
€ 724,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,70*
€ 733,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,47*
€ 725,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,57*
€ 696,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,64*
€ 686,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,97*
€ 647,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.