Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob DICHTRINGE-M25 /BOHR.4X6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachdichteinsatz WJ-DM 25/4x6.5
Mehrfachdichteinsatz WJ-DM 25/4x6.5
Artikel-Nr.:
     3461-40170094
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-DM 25/4x6.5
EAN/GTIN:
     4024092111525
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeldurchführung
Dichteinsatz mehrfach, WJ-DM 25/4x6,5, Größe M25, für 4 Einzelleitungen 6,5 mm Durchmesser, Werkstoff Evoprene TPE, Temperaturbereich -30°C / +100°C, Hinweis montiert in den PERFECT Serien: 50.6xx M/zXz, 50.6xx PAzzzz/zXz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, jacob dichtring, dichtring, WJ-DM 25/4x6.5, WJDM254x6.5, Dichtring, flach, Dichteinsatz, Dichtung, Flachdichtring, Gummi-o-Ring, Gummidichtring, Gummidichtung, Gummiflachdichtung, Gummioring, Kunststoff, Kunststoff-Dichtring metrisch, O-Ring, metrisch, 0463767, 463767
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2129*
€ 0,3029*
1
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,41*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,3673*
€ 0,5173*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3029*
€ 0,36045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2729*
€ 0,32475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2629*
€ 0,31285
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.