| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40170252 Herst.-Nr.: MALS1193 EAN/GTIN: 4011377072718 |
| |
|
| | |
| DVI, für die Serie LS, mit Tragring, Schraubbefestigung, bruchsicher, Technische Daten DVI: Standard: DVI-I Dual Link (analog und digital), Nennspannung: AC 40 V, Frequenzbereich: ? 1000 MHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Steckzyklen: ? 1000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz, MA LS 1193, MALS1193, Multifunktions-Anschlussdose, AP-Steckdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, Anschlusssystem, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, CATV-Dose, DVI, Einbau-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Funktionstest, Geräteanschlussdose, IAE/UAE 8 (6)-TAE 6 F+N, Multimedia, Multimedia-Anschluss, Multimediaanschluss, Test, bruchsicher, 0856466, 856466 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,60* | € 77,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,96* | € 78,19* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,77* | € 82,94* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,69* | € 84,13* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,96* | € 85,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|