| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40170278 Herst.-Nr.: MAA1133AL EAN/GTIN: 4011377070837 |
| |
|
| | |
| 2 x HDMI, für die Serie A, mit Tragring, Schraubbefestigung, bruchsicher, Technische Daten HDMI: Standard: 1.3, Category 2, Unterstützung der HDMI?-Technologie (V 1.3 mit Deep Color), Video Bandbreite: 1,65 GHz, Auflösung: ? 1080 p (1280 x 1024 Pixel), Frequenzbereich vertikal: 50 bis 85 Hz, Übertragungsrate: ? 10,2 GBit/s, Durchgangsbuchse: HDMI?, Typ A, 180°, Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | aluminium | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckdoseneinsatz, MA A 1133 AL, MAA1133AL, Multifunktions-Anschlussdose, AP-Steckdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, Anschlusssystem, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, CATV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, HDMI, IAE/UAE 8 (6)-TAE 6 F+N, Multimedia, Video-Anschluss, Videoanschluss, bruchsicher, 0856272, 856272 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 130,20* | € 160,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 130,74* | € 161,75* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 137,91* | € 170,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 142,11* | € 174,97* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,90* | € 176,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|