| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40170328 Herst.-Nr.: MAAL1193 EAN/GTIN: 4011377072756 |
| |
|
| | |
| DVI, für die Serie LS, mit Tragring, Schraubbefestigung, Technische Daten DVI: Standard: DVI-I Dual Link (analog und digital), Nennspannung: AC 40 V, Frequenzbereich: ? 1000 MHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Steckzyklen: ? 1000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | aluminium | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckdoseneinsatz, MA AL 1193, MAAL1193, Multifunktions-Anschlussdose, AP-Steckdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, Anschlusssystem, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, CATV-Dose, DVI, Einbau-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Funktionstest, Geräteanschlussdose, IAE/UAE 8 (6)-TAE 6 F+N, Kanalsteckdos, Multimedia, Multimedia-Anschluss, Multimediaanschluss, Test, 0856335, 856335 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,41* | € 93,46* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,40* | € 98,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,61* | € 101,49* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,30* | € 102,62* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,33* | € 109,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|