Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Überspannungsschutz-Barriere K-LB-1.30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     3461-40171094
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     098908
EAN/GTIN:
     4050143058952
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2
Funktion: Überspannungsschutz
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs): 20 kA (1x)
Installation in Division: Division 1
Installation in Division: Division 2
Installation in Zone: Zone 1
Modularität: einteilig
Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)
Nennspannung: 24 V DC
Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3
Topologie: nicht geerdet
- Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: K-LB-1.30, KLB1.30, 098908, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, DSL, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Datennetze, Feinschutz, Fernmelde, ISDN, Netzwerk, SAT, Signalschutz, Systemzubehör, TV, Telefonschutz, VDSL, Überspannungsableiter (Blitzschutzbarriere), Überspannungsschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,52*
€ 148,28*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,50*
€ 149,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,70*
€ 164,23*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,13*
€ 366,32*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.