Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Ilme Buchseneinsatz, 16P+PE, Silber, SQUICH, 16A, 500V, für Gr.77.62 Nr.17-32
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40172602
Hersteller:
ILME
Herst.-Nr.:
CSHF 16 N
EAN/GTIN:
8015747170802
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Die ILME Artikelnummer CSHF 16 N definiert den Artikel Buchseneinsatz, 16P+PE, Silber, SQUICH, 16A, 500V, für Gr.77.62 Nr.17-32. Der Kontakteinsatz der Baureihe CSH ist mit der patentierten ILME-Schnellanschlusstechnik SQUICH® ausgestattet. Diese Anschlusstechnik bietet einen intuitiven und schnellen Anschluss des Steckverbinders. Neben der Zeitersparnis von bis zu 50% im Vergleich zur traditionellen Schraubanschlusstechnik sind die Käfigzugfedern der SQUICH®-Technik absolut vibrationsfest und wartungsfrei und eignen sich somit auch für Anwendungen im Bereich der EN 61373. Die zusätzliche Prüföffnung der Anschlusstaster ermöglicht dem Anwender ein Messen und Prüfen im angeschlossenen und eingebauten Zustand des Steckverbinders. Gleiche Kenndaten und Konturen wie die Serien CNE, CCE, CSE und CSS ermöglichen ein breites Einsatzspektrum dieses Kontakteinsatzes. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
500 Volt
Herkunftsland:
Italien
... >
Lager 3461
>
Steckverbinder
>
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
CSHF 16 N
,
CSHF16N
,
Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
,
Buchse
,
Einsatz
,
Ethernet
,
Koax
,
Kontakt
,
Kontakteinsatz
,
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
,
Kontakthalter
,
Kontaktstift
,
LWL
,
Stecker
,
Steckverbinder
,
pneumatisch
,
6706541
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,59*
€ 10,49*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,77*
€ 11,14*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,98*
€ 11,45*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,81*
€ 12,66*
Lager 986
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,20*
€ 13,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 52,45* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen