| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31251096 Herst.-Nr.: CSHF 16 N EAN/GTIN: 8015747170802 |
| |
|
| | |
| Bucheneinsatz 16pol. 16A/500V CSHF 16 N Die ILME Artikelnummer CSHF 16 N definiert den Artikel Buchseneinsatz, 16P+PE, Silber, SQUICH, 16A, 500V, für Gr.77.62 Nr.17-32. Der Kontakteinsatz der Baureihe CSH ist mit der patentierten ILME-Schnellanschlusstechnik SQUICH® ausgestattet. Diese Anschlusstechnik bietet einen intuitiven und schnellen Anschluss des Steckverbinders. Neben der Zeitersparnis von bis zu 50% im Vergleich zur traditionellen Schraubanschlusstechnik sind die Käfigzugfedern der SQUICH®-Technik absolut vibrationsfest und wartungsfrei und eignen sich somit auch für Anwendungen im Bereich der EN 61373. Weitere Informationen: | | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 32 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 16 A | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Bemessungsspannung: | 500 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..2,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 7,59* | € 10,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,77* | € 10,99* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,98* | € 11,29* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 8,82* | € 12,48* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 9,21* | € 13,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|