Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Magnetische Näherungssensoren, MM12-60APS-ZCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40173364
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1040070
EAN/GTIN:
     4047084262234
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
Magnetische Näherungssensoren, MM, Schaltabstand Sn: 60 mm, Schaltausgang: PNP, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Gehäusematerial: Metall, Schaltfunktion: Schließer - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, MM12-60APS-ZCK, MM1260APSZCK, 1040070, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Sensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,48*
€ 72,49*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,31*
€ 73,29*
€ 8,95*
ab € 58,61*
€ 74,48*
€ 4,98*
ab € 61,14*
€ 75,52*
Frei Haus
ab € 62,88*
€ 77,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.