Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Gabelsensoren, WF5-60B416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick WF Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 5 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     3461-40173639
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6028458
EAN/GTIN:
     4047084160950
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelsensoren, WF, Kommunikationsschnittstelle: -, Einstellung: Plus-Minus-Taste, Lichtsender: LED, infrarot, Gabelweite/-Tiefe: 5 mm, 59 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 0,2 mm, Schaltausgang: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig, Schaltfrequenz: 10 kHz, Ansprechzeit: 100 µs - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
Teach-In
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, sick gabelsensor, einweg-lichtschranke, gabellichtschranke pnp, WF5-60B416, WF560B416, 6028458, Einweglichtschranke, Gabel, Laser-Winkellichtschranke, Optische Mikrosensoren, Optische Sensoren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 182,19*
€ 207,49*
Frei Haus
ab € 189,02*
€ 220,91*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,55*
€ 222,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,71*
€ 264,98*
Frei Haus
ab € 238,47*
€ 265,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 110,34*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.