Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Innenstation Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40174160
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0325
EAN/GTIN:
     4011395169377
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Innenstation Audio, anthrazit matt, Türkommunikation, Innenstationen, Innenstation Audio Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 175 mm x 81 mm x 22 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Breite:
81 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset bj, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, 83210 AP-681, 83210AP681, 2CKA008300A0325, Innenstation für Türkommunikation, 681, ABB, Audio-Innenstationen, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, DECT-Telefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, GSM-Telefon, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Innenstation Audio, Klingel, Phone, Sprechanlage, Sprechstelle, Systemtelefon, Türklingel, Türkommunikation, Türtelefon, Wohntelefon, 7106324
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,72*
€ 70,96*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,49*
€ 75,58*
€ 5,46*
ab € 59,60*
€ 75,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,16*
€ 76,32*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,84*
€ 88,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.