| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40175310 Herst.-Nr.: 222498 EAN/GTIN: 4050143030439 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 60 V, Betriebsstrom: 0 ... 400 mA Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, NJ5-18GM50-A2-V1, NJ518GM50A2V1, 222498, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 85,58* | € 100,71* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 84,37* | € 100,79* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,17* | € 102,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,82* | € 103,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,06* | € 103,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|