Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS355-01E-09A8-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS355 1-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW 230 V ac / 9,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355 1-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW 230 V ac / 9,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     3461-40175626
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AUA0000058170
EAN/GTIN:
     6438177223450
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter ACS355, 1-phasig, 200 ... 240 V, IP20 Der ACS355 ist auf maximale Schnelligkeit bei der Installation, der Parametereinstellung und Inbetriebnahme ausge¬legt. Der Frequenzumrichter ist benutzerfreundlich und verfügt über umfangreiche, integrierte Merkmale wie das sicher abgeschaltete Drehmoment (STO) und die Sequenzprogrammierung, wodurch die Notwendigkeit zusätzlicher Steue¬rungselektronik weitgehend entfällt. Der ACS355 bietet einen hohen Funktionsumfang und eine präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung von Asynchron- und Permamentmagnetmotoren. Die Frequnezumrichter werden ohne das Bedien¬panel geliefert. Das Bedienpanel ist separat erhältlich (siehe Zubehör). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
132 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 230v abb, inverter, abb inverter, ACS355-01E-09A8-2, ACS35501E09A82, 3AUA0000058170, Frequenzumrichter =< 1 kV, ABB, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,66*
€ 288,67*
Frei Haus
ab € 310,88*
€ 349,90*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 327,22*
€ 365,61*
€ 6,90*
ab € 358,33*
€ 393,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 364,88*
€ 395,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,61*
€ 435,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,04*
€ 429,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,02*
€ 418,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,66*
€ 414,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,60*
€ 408,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,22*
€ 389,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,61*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 133,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.