Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS355-01E-09A8-2 Frequenzumrichter 9,8A/2,2kW IP20 á200-240V/1Ph EMV Kat.C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS355, 1-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW, 230 V ac / 9,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355, 1-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW, 230 V ac / 9,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     986-4312417
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AUA0000058170
EAN/GTIN:
     6438177223450
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter ACS355, 1-phasig, 200 ... 240 V, IP20 Der ACS355 ist auf maximale Schnelligkeit bei der Installation, der Parametereinstellung und Inbetriebnahme ausge¬legt. Der Frequenzumrichter ist benutzerfreundlich und verfügt über umfangreiche, integrierte Merkmale wie das sicher abgeschaltete Drehmoment (STO) und die Sequenzprogrammierung, wodurch die Notwendigkeit zusätzlicher Steue¬rungselektronik weitgehend entfällt. Der ACS355 bietet einen hohen Funktionsumfang und eine präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung von Asynchron- und Permamentmagnetmotoren. Die Frequnezumrichter werden ohne das Bedien¬panel geliefert. Das Bedienpanel ist separat erhältlich (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Höhe:
344 mm
Breite:
132 mm
Tiefe:
217 mm
Nennausgangsstrom I2N:
9,8 A
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Max. Ausgangsfrequenz:
599 Hz
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Unterstützt Protokoll für CAN:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
true
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
true
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
true
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit PC-Anschluss:
true
Bremschopper integriert:
false
4-Quadrantenbetrieb möglich:
false
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
false
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,93*
€ 290,13*
Frei Haus
ab € 308,64*
€ 349,72*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 326,75*
€ 366,41*
€ 6,90*
ab € 357,78*
€ 394,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 362,46*
€ 396,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,84*
€ 472,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,68*
€ 468,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,05*
€ 460,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,46*
€ 431,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,42*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 132,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.