Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Schneider Electric Leuchtmelder, Harmony XB7, Monoblock, Kunststoff, Ø22mm, transparent, integrierte LED, 230V AC, Schraubklemme
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40176239
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XB7EV07MP
EAN/GTIN:
3389119041249
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Die Baureihe Harmony XB7 bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Damit eignet sich dieser Leuchtmelder aus Kunststoff in Monoblockausführung ideal für den universellen und kostengünstigen Einsatz in der Industrie, im Maschinenbau und bei Schaltschrankbauern. Dieser transparente Leuchtmelder verfügt über eine hohe IP-Schutzklasse und benötigt eine Nennhilfsspannung von 230 V AC. Montiert in einer 22mm Bohrung wird der Leuchtmelder mit den auf der Rückseite befindlichen Schraubklemmen angeschlossen. Der Anschluss des Geräts erfolgt durch Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Indonesien
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Leuchtmelder, Komplettgerät
Weitere Suchbegriffe:
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
leuchtmelder klar 22mm
,
led anzeigelampen
,
kontrollleuchte 240v
,
XB7EV07MP
,
Leuchtmelder, Komplettgerät
,
Bedientaster
,
Druckknopf
,
Harmony,Drucktaster
,
Knebelschalter
,
Knopf
,
Kunststofftaster
,
Monoblock
,
Monoblockgerät
,
Notaus
,
Notausschalter
,
Notaustaster
,
Nothalt
,
Steuertaster
,
Taster
,
Wahlschalter
,
XB7
,
0789656
,
789656
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,84*
€ 9,94*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,38*
€ 10,59*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 10,71*
Lager 4981
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 10,81*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,23*
€ 10,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 108,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen