Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider XB7EV07MP Leuchtmelder weiß LED 230VAC Schraub. Monoblock D22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0298142
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV07MP
EAN/GTIN:
     3389119041249
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Die Baureihe Harmony XB7 bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Damit eignet sich dieser Leuchtmelder aus Kunststoff in Monoblockausführung ideal für den universellen und kostengünstigen Einsatz in der Industrie, im Maschinenbau und bei Schaltschrankbauern. Dieser transparente Leuchtmelder verfügt über eine hohe IP-Schutzklasse und benötigt eine Nennhilfsspannung von 230 V AC. Montiert in einer 22mm Bohrung wird der Leuchtmelder mit den auf der Rückseite befindlichen Schraubklemmen angeschlossen. Der Anschluss des Geräts erfolgt durch Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,84*
€ 9,94*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,38*
€ 10,59*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 10,71*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 10,81*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,23*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.