Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexionslichttaster HGA RL29-8-H-1200-RT/59/73c/136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40176295
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     801768
EAN/GTIN:
     4050143055715
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Tastbereich: 30 ... 1200 mm , einstellbar, Lichtsender: LED 660 nm, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schaltungsart: dunkelschaltend, Anschluss: Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , class 2, Umgebungstemperatur: -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP20
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichttaster, RL29-8-H-1200-RT/59/73c/136, RL298H1200RT5973c136, 801768, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Energe, Energetischer Lichtschalter, Energetischer Lichttaster, Energetischerlichttaster, Licht, Lichtschalter, Taster, energetisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,58*
€ 181,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 163,89*
€ 195,79*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 164,86*
€ 198,14*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,74*
€ 203,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,31*
€ 204,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.