Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuebler W17.50, 230 VAC/a0 / Impulszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler W17.50 Aufwärts Zähler 7-stellig, Impulse, max. 10Hz, 230 V ac
Kübler W17.50 Aufwärts Zähler 7-stellig, Impulse, max. 10Hz, 230 V ac
Artikel-Nr.:
     3461-40176643
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     122969
EAN/GTIN:
     4045262080885
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
summierzähler kübler
impulszähler
W17.50, 230 VAC/a0 Impulszähler4045262080885 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Impulszähler
Breite:
48 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1.740.500.056.550, 122969, Zählerfeld, Analog, Einbausatz, Komplettfeld, Normfeld-Zählerfeld, PV-Feld, Photovoltaikfeld, Reservefeld, Rückspeisefeld, Sondermessung, Summe, Telekommunikationsfeld, VNB-Zählerfeld, Verteilerfeld, Wandlerfeld, Wandzählerfeld, Zähler, Zählerplatz-Komplet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 32,89*
€ 49,49*
Lager 3461
410 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,74*
€ 56,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,91*
€ 58,27*
€ 8,95*
ab € 44,75*
€ 60,77*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.