Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Set Sicherheits-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40176850
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66900022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Reichweite: 0 ... 8 m; Anzahl Strahlen: 2 St.; Strahlabstand: 500 mm; Mutingsensoren: 2 St., Reflexions-Lichtschranken PRK 25B; Säulenhöhe ohne Fuß: 1.300 mm; Sonderausführung: Integrierter Muting-Leuchtmelder - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, MLDSET-M1-1300L, MLDSETM11300L, 66900022, Mehrstrahl-Lichtschranke, Abstandsensor, Abstandssensor, Laser-Abstand, Laser-Abstandssensoren, Laserabstandsensor, Lasersensor, Optische Mikrosensoren, Optische Sensoren, Optischer Abstandssensor, Set Sicherheits-Sensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.244,85*
€ 2.421,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.327,03*
€ 2.438,21*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.313,31*
€ 2.438,21*
Frei Haus
ab € 2.501,65*
€ 2.612,51*
Frei Haus
ab € 2.515,16*
€ 2.638,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.421,35*
€ 2.881,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.331,22*
€ 2.774,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.291,40*
€ 2.726,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.259,22*
€ 2.688,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.244,85*
€ 2.671,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 38,71*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 55,57*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 71,44*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 108,37*
Zubehör
Leuze electronic
50135132
ab € 202,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.