Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Sicherheits-Sensor MLDSET-M1-1300L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90560975
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66900022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter

Set Sicherheits-Sensor MLDSET-M1-1300L

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Reichweite: 0 ... 8 m
Anzahl Strahlen: 2 St.
Strahlabstand: 500 mm
Mutingsensoren: 2 St., Reflexions-Lichtschranken PRK 25B
Säulenhöhe ohne Fuß: 1.300 mm
Sonderausführung: Integrierter Muting-Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Anzahl der Strahlen:
2
Ausführung:
Sender und Empfänger getrennt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Detektionsvermögen für Probekörper:
500 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
8 m
Spannungsart:
DC
Strahlabstand:
500 mm
Kaskadierbar:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.244,85*
€ 2.421,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.327,03*
€ 2.438,21*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.313,31*
€ 2.438,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.501,65*
€ 2.612,51*
Frei Haus
ab € 2.515,16*
€ 2.638,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.612,51*
€ 3.108,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.598,59*
€ 3.092,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.535,27*
€ 3.016,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.501,65*
€ 2.976,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 38,71*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 55,57*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 71,44*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 108,37*
Zubehör
Leuze electronic
50135132
ab € 202,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.