| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40177765 Herst.-Nr.: H5309229 EAN/GTIN: 4050528044624 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Set mit Kanalanschlüssen aus Kunststoff, 2 x 90° Winkel, 2 Verlängerungen 90 mm, 4 selbstschneidende Schrauben, 2 m Schlauch Ø 6 mm außen für Differenzdruckschalter JDW, JDL, Druckmessumformer DF - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, differenzdrucksensor, JZ-06/1, JZ061, H5309229, Zubehör/Ersatzteile für Differenzdruckschalter, Anbaueinheit, Anbaueinheit Unterflurkanal estrichbündig offen, Anschluss-Set mit Kanalanschlüssen aus Kunststoff,, Differenzdruck, Kanalanschlussdose, Keyword 2, ALRE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,40* | € 10,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,42* | € 10,72* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,46* | € 10,78* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,92* | € 11,61* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 7,93* | € 11,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|