| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40178300 Herst.-Nr.: WJ-DM 20/2x6 EAN/GTIN: 4024092121470 |
| |
|
| | |
| Dichteinsatz mehrfach, WJ-DM 20/2x6, Größe M20, für 2 Einzelleitungen 6 mm Durchmesser, Werkstoff Evoprene TPE, Temperaturbereich -30°C / +100°C, Hinweis montiert in den PERFECT Serien: 50.6xx M/zXz, 50.6xx PAzzzz/zXz Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Gummi | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, dichtring, WJ-DM 20/2x6, WJDM202x6, Dichtring, flach, Dichteinsatz, Dichtung, Gummi-o-Ring, Gummidichtring, Gummidichtung, Gummiflachdichtung, Gummioring, Kunststoff, Kunststoff-Dichtring metrisch, O-Ring, metrisch, 0474187, 474187 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1976* | € 0,2704* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,1996* | € 0,2724* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,19* | € 0,30* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 0,20* | € 0,31* | | | | | 29 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,286* | € 0,386* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|