Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg Filterlüfter PF65.000,230AC,480m3/h,292x292mm,IP54,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40178791
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     11665102055
EAN/GTIN:
     4061131026341
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Die 4. Generation der Pfannenberg Filterlüfter vereint alle Vorteile aus über 60 Jahren Erfahrung. Der Einsatz von Filterlüftern ist der effizienteste und kostengünstigste Weg den Schaltschrank bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu kühlen. Der Lamellendeckel dieses Produktes hat die Farbe RAL7035 (hellgrau). Vorteile der gesamten Serie auf einen Blick: - Hohe Luftleistung (19 - 845 m3/h) auf kleinem Raum und geringem Energiebedarf - Standardmäßig in RAL 7035 Grau und RAL 9011 Schwarz verfügbar - IP-54-Schutz, geschlossener Rahmen verhindert das Eindringen ungefilterter Luft - Patentierter werkzeugloser 4-Ecken-Schnappmechanismus ermöglicht den Einbau in Sekunden und gewährleistet sicheren Halt - Aufgeschäumte Dichtung vereinfacht die Montage - Einfacher Filtermattenwechsel in Sekunden durch optimierten Frontdeckel - Flache Bauform und neutrales Design ermöglicht die perfekte Maschinenintegration - Die Filterlüfter können in den meisten Applikationen nachgerüstet werden weil die Montageausschnitte kompatibel sind - Zulassungen: cURus, EAC, CAS - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Schnappbefestigung
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schaltschrank, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ac 230 v, schaltschrank, schaltschrank ip54, PF 65000 230V 54 7035, PF65000230V547035, 11665102055, Lüfter (Schaltschrank), 18611000018, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, Filter-Gebläse, Filterlüfter, Filterlüfter IP 54, Innenlüfter, Kühlgebläse, Luftumwälzung, Lüfter, Lüfterblech, Lüftersatz, Lüfterset, Schaltschrank Lüfter, Schranklüftung, Umlüfter, Ventilator, Zubehör Schaltschrank, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,42*
€ 179,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,76*
€ 179,58*
Frei Haus
ab € 152,29*
€ 181,04*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,68*
€ 181,04*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,66*
€ 195,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.