| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40178794 Herst.-Nr.: 11710001055 EAN/GTIN: 4061131029717 |
| |
|
| | |
| Die Pfannenberg Filterlüfter der 4. Generation entfalten ihr volles Potential, wenn sie in Verbindung mit den passenden Austrittsfiltern eingesetzt werden. Der Lamellendeckel dieses Produktes hat die Farbe RAL7035 (hellgrau). Vorteile der Serie auf einen Blick: - Gleiches Design wie die Filterlüfter der PF-Serie - Standardmäßig in RAL 7035 Grau und RAL 9011 Schwarz verfügbar - IP-54-Schutz, geschlossener Rahmen verhindert das Eindringen ungefilterter Luft - Patentierter werkzeugloser 4-Ecken-Schnappmechanismus ermöglicht den Einbau in Sekunden und gewährleistet sicheren Halt. - Aufgeschäumte Dichtung vereinfacht die Montage - Einfacher Filtermattenwechsel in Sekunden durch optimierten Frontdeckel - Flache Bauform und neutrales Design ermöglicht die perfekte Maschinenintegration - Die Filterlüfter können in den meisten Applikationen nachgerüstet werden weil die Montageausschnitte kompatibel sind - Zulassungen: cURus, EAC, CAS Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: austrittsfilter, PFA 10.000, PFA10.000, 11710001055, Filter (Gehäuse/Schaltschrank Klimatisierung), 18611000018, 4. Gen.-Austrittsfilter, Abgasfilter, Abluftfilter, Auslassfilter, Axiallüfter, Axialventilator, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, Filterlüfter, Innenlüfter, Luftumwälzung, Lüfter, Lüfterblech, Lüftersatz, Lüfterset, Schranklüftung, Umlüfter, Ventilator, Zubehör Schaltschrank, Zubehör für Schaltschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,10* | € 21,08* | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,17* | € 21,19* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 16,19* | € 22,95* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,17* | € 22,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,72* | € 23,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|