Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter 92x92mm,IP54,RAL9011 PFA 10000 54 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517B-86771199
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     11710001050
EAN/GTIN:
     4061131029700
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
austrittsfilter pfannenberg

Austrittsfilter 92x92mm,IP54,RAL9011 PFA 10000 54 9011

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
109 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
23 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40..55 °C
Filterklasse:
G4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: austrittsfilter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,10*
€ 21,08*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,17*
€ 21,19*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,19*
€ 22,95*
4 Tage
11
€ 6,95*
ab € 16,17*
€ 22,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,72*
€ 23,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.