Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Sicherheitslichtvorhang 513 mm DC PNP Entspricht den Anforderungen:, Typ 2 (IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40178887
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OY033S
EAN/GTIN:
     4021179243308
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter
Optische Sensoren, Sicherheitslichtvorhang, Reichweite 4 m, 12 m, DC PNP, Betriebsspannung: 24 V DC (19,2...28,8), Stromaufnahme: 83 mA Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Entspricht den Anforderungen: , Typ 2 (IEC 61496-1) , SILcl 1 (IEC 62061) , PL c (EN ISO 13849-1), Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: Aluminium Frontscheibe: PC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: OYA0460-30-2-12-P-1, OYA046030212P1, OY033S, DC PNP, Entspricht den Anforderungen:, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, PL d (EN ISO 13849-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), Sicherheitslichtvorhang, Typ 2 (IEC 61496-1)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 870,88*
€ 928,76*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 850,34*
€ 938,04*
Frei Haus
ab € 902,04*
€ 967,63*
Frei Haus
ab € 914,07*
€ 977,30*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 917,62*
€ 984,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,04*
€ 1.116,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,50*
€ 1.108,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 908,21*
€ 1.080,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,65*
€ 1.061,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,71*
€ 1.040,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,34*
€ 1.011,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.