Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungseinsatz NH gS Gr.000 AC690V 40A sfü Funktionsmelder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mersen B322047 NH000 40A gS 690VAC 400VDC sfü NH-Sicherung spannungsführend
Mersen B322047 NH000 40A gS 690VAC 400VDC sfü NH-Sicherung spannungsführend
Artikel-Nr.:
     3461-40179541
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     B322047
EAN/GTIN:
     3605340359824
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
Protistor
Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren, GTOs und IGBT Bauelemente zu schützen. Die Sicherungseinsätze in NH Bauweise entsprechen den Bestimmungen nach DIN 43620 und sind demnach weltweit anerkannt für den Einsatz in NH Sicherungsunterteilen, NH Sicherungsleisten und NH Sicherungslasttrennschaltern. Sicherungseinsätze in verschiedenen Baugrößen und zalreichen Nennströmen ermöglichen eine weitestgehende Geräteanpassung. Die Sicherungen enthalten, in Sand fest eingebettet, Schmelzleiter aus reinem Silber, um sehr gute Gesamtabschaltintegrale (I2t) und hohe Schaltvermögen zu gewährleisten. Die Kontaktoberflächen sind versilbert und alle Bauteile nichtmagnetisch. Es gibt bei allen Sicherungen dieser Reihe einen Funktionsmelder, der neben seiner visuellen Anzeigefunktion auch dazu benutzt werden kann, mittels eines zusätzlichen Mikroschalters die Sicherungsfunktion fern zu melden. IEC 60269-4 konform, UL/CSA Recognized Component, CCC GB 1359.4. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
40 Ampere
Herkunftsland:
Tunesien
Weitere Suchbegriffe: mersen protistor, nh k-melder, protistor 40a, NH000GS69V40PV, B322047, Messersicherung, Halbleiterschutz-Schmelzsicherungseinsatz, Halbleiterschutz-Sicherung, Halbleiterschutz-Sicherungseinsatz, Halbleiterschutz-Sicherungssystem, Halbleiterschutzschmelzsicherungseinsatz, Halbleiterschutzsicherung, Halbleiterschutzsicherungseinsatz, Halbleiterschutzsicherungssystem, Hauptsicherung, NH-Schmelzsicherungseinsatz, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, NHEinsatz, NHSicherung, Panzersicherung, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungssystem, gS-Schmelzsicherungseinsatz, gS-Sicherung, gS-Sicherungseinsatz, gS-Sicherungssystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,68001*
€ 74,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,35002*
€ 74,47002*
Frei Haus
ab € 59,42001*
€ 76,43001*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,35001*
€ 92,11002*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,67*
€ 95,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,47002*
€ 88,61932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,61001*
€ 87,59591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,37001*
€ 83,74031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,56*
€ 80,3964
pro Packung
ab 16,667 Packungen
€ 66,15*
€ 78,7185
pro Packung
ab 16,667 Packungen
€ 65,87001*
€ 78,38531
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,35002*
€ 67,05652
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 18,78334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.