Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz Sicherheitsrelais, 48 → 240V ac/dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte, 1 Hilfsschalter, Automatisch
Pilz Sicherheitsrelais, 48 → 240V ac/dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte, 1 Hilfsschalter, Automatisch
Artikel-Nr.:
     3461-40180007
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751156
EAN/GTIN:
     4046548045925
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Produktversion: 1.0
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC, KOSHA
Kategorie nach: EN 954-1
Anwendungsmöglichkeiten: Zweihandüberwachung Typ III A, Gleichzeitigkeitsüberwachung
Max. Strom bei DC1: 6.0 A
Spannung bei AC1: 240 V
Klemmentyp: Federkraftklemme
Klemmenart: steckbar
Stop-Kategorie: 0
Normen: EN 574 TYP III A, EN 60204-1, EN 62061, VDE 0113-1
Betriebsarten: zweikanalig, Querschlusserkennung
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 100.0 mm
Abmessung Tiefe: 120.0 mm
Bruttogewicht: 215 g
Nettogewicht: 205 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzugklemmen
Breite:
22,5 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Pressensteuerung, Zweihandbediengerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 751156, Zweihandschaltgerät, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Pressensteuerungsgerät, Relais, Schutz, Sicherheit, Zwei-Hand-Bedienungsrelais, Zweihandrelais, Zweihandschalter, Zweihandsi, Zweihandtaster
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,03*
€ 177,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,80*
€ 178,49*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,80*
€ 181,36*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,71*
€ 181,67*
Frei Haus
ab € 166,30*
€ 185,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.