Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweihandbediengerät 48-240ACDC 3n/o 1n/c PNOZ s6.1 C #751156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweihandbediengerät 48-240ACDC 3n/o 1n/c PNOZ s6.1 C #751156
Zweihandbediengerät 48-240ACDC 3n/o 1n/c PNOZ s6.1 C #751156
Artikel-Nr.:
     6012B-45284871
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751156
EAN/GTIN:
     4046548045925
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Zweihandbediengerät 48-240ACDC 3n/o 1n/c PNOZ s6.1 C #751156

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: je 1S, 1Ö je Taster Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. UB 48-240V AC/DC, Breite: 22,5mm, steckbare Federkraftklemmen, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
48..240 V
Versorgungsspannung bei DC:
48..240 V
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:
Wechsler (NO/NC)
Mit Rückführkreis:
ja
Mit Starteingang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,05*
€ 181,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,48*
€ 184,65*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,01*
€ 184,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,06*
€ 201,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 223,58*
€ 245,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.