Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 weiß 25 m Rolle 305-91609(25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), selbstverlöschend, weiß, 25 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), selbstverlöschend, weiß, 25 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), selbstverlöschend, weiß, 25 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), selbstverlöschend, weiß, 25 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40180583
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-91609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch weiss
schrumpfschlauch weiß
hellermanntyton schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 102mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 51mm, Nenndurchmesser in Zoll 4 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 1,4mm, Länge 25m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe weiß, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, polyolefin, warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4.874,1975*
€ 4.906,2375*
1
Frei Haus
ab € 4.923,84*
€ 5.023,90*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 5.108,71*
€ 5.130,33*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5.016,67*
€ 5.172,61*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5.916,09*
€ 5.934,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5.172,61*
€ 6.155,4059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.029,12*
€ 5.984,6528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.016,67*
€ 5.969,8373
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 200,6668* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 25.863,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.