Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50, 8mm), selbstverlöschend, weiß, 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1662512
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HFT-A-101.6/50.8-PO-X-WH(25)
EAN/GTIN:
     4031026142548
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch weiss
schrumpfschlauch weiß
hellermanntyton schrumpfschlauch
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien. Schnell schrumpfend. Zulassung für Wehrtechnik. Große Vielfalt an Farben und Größen. Der Schlauch dient zum mechanischen und elektrischen Schutz sowie zur farblichen Kennzeichnung. HFT-A ist optimal geeignet für den Einsatz in der Wehrtechnik und in der Luftfahrtindustrie. Farbe: weiß, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 1,4 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 25 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...135 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 102 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 51 mm, Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 4 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HFT-A-101.6/50.8-PO-X-WH(25)
Ident Code:
305-91609
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4.874,1975*
€ 4.906,2375*
1
Frei Haus
ab € 4.923,84*
€ 5.023,90*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 5.108,71*
€ 5.130,33*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5.016,67*
€ 5.172,61*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5.916,09*
€ 5.934,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5.130,33*
€ 6.105,0927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.112,13*
€ 6.083,4347
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.108,71*
€ 6.079,3649
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 204,3484* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 25.651,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.