Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperaturwächter, 0 bis 120 °C, Fernleitung 2000 mm, Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40180765
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003283
EAN/GTIN:
     4053877008750
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
Temperaturmessumformer
Durch sein innovatives Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sowohl zur Montage auf einer Hutschiene TH35 nach DIN EN 60715 oder direkt zur Wandmontage geeignet. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 135 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus Kupfer hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca. 87 mm. Die Fernleitung des Thermostaten ist ebenfalls aus Kupfer. Unter Beachtung eines Biegeradius von 5 mm kann die Fernleitung flexibel verlegt werden. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP20) beträgt 55 °C. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur auf einer Skala einfach eingestellt werden. Die eingestellte Abschalttemperatur kann jederzeit abgelesen werden. Der Temperaturwächter mit Umschaltkontakt zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-3 % im oberen Skalendrittel aus. Die verbaute Temperaturkompensation reduziert Umgebungstemperatureinflüsse am Schaltkopf auf ein Minimum. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch PushIn©-Klemmen, wodurch die Installationszeit gegenüber konventionellen Schraubanschlüssen deutlich reduziert wird. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 16 A. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 3 K und schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Temperaturwächter ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung sowohl bei der Temperaturüberwachung in Labor- und Klimaschränken als auch in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik. Weitere Anwendungsbereiche sind die Kunststoffindustrie, der Apparate- und Maschinenbau sowie der Ofenbau und die Gebäudeautomation. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und hat eine EAC Zulassung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, jumo hutschiene, kapillarrohrregler, 603070/0002-7-026-000-25-2000-40-10-6-40-00-0/707, 603070000270260002520004010640000707, 60003283, Temperaturschalter, Aufbau-Thermostat, Aufbauthermostat, Aufbauthermostate, Doppelthermostat, Rauchgas, Raum-Thermostate, Raumthermostat, Regler, Regler analog, Regler elektromechanisch, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicherheitstemperaturwächter, Temper, Temperaturbegrenzer, Temperaturregelung, Temperaturregler, Temperaturwächter, Thermostat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,32*
€ 70,66*
€ 8,95*
ab € 53,87*
€ 70,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,52*
€ 79,36*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 66,40*
€ 83,44*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,04*
€ 92,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.