Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungssockel INNOZED D01 AC230 AC 400V 3-polig mit BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D0
D0
Artikel-Nr.:
     3461-40181066
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     X1032490
EAN/GTIN:
     3605340537413
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel d01
sicherungssockel
INNOZED ist ein Sicherungssockel für D0 Sicherungseinsätze der Größen D01 und D02 zur schnellen Montage auf DIN Schienen in Sicherungs- und Verteilerkästen in Wohnungen und Industrie und Gewerbe. INNOZED ist mit einem integrierten Berührungsschutz gegen tödlichen Stromschlag in Form einer Sockelabdeckung ausgestattet. Die Verwendung von Kammschienen ermöglicht eine Sichtkontrolle der Positionierung der Drähte, eine Verdrahtungsschiene im unteren Bereich der Klemme erleichtert die Drahteinführung und gleichzeitig eine Sichtkontrolle der Anschlusspunkte. INNOZED ermöglicht eine flexible Anschlusskonfiguration. Die Anschlussklemmen verfügen über zwei getrennte Kammern und ermöglichen somit den gleichzeitigen Anschluss verschiedener Leitungen. Leiter mit unterschiedlichem Querschnitt zwischen 4mm² und 35mm² oder zwei gleiche Leiter mit einem Querschnitt von bis zu 16mm² können verwendet werden. IEC/EN 60 269-3, VDE 0636-4
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
16 Ampere
Montageart:
Schnappbefestigung
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 04734.000000, X1032490, D0-Sicherungssockel, D0, D0-Reitersicherungsunterteil, D0-Sicherungseinsatzelement, D0-Sicherungseinsatzhalter, D0-Sicherungseinsatzsockel, D0-Sicherungseinsatzunterteil, D0-Sicherungselement, D0-Sicherungshalter, D0-Sicherungsunterteil, D01-Sicherungselement, D01-Sicherungshalter, D01-Sicherungssockel, D01-Sicherungsunterteil, D01-Sockel, D02-Sockel, D03-Sockel, NEOZED - Socke, NEOZED - Sockel, Sicherungselement, Sicherungshalter, Sicherungsunterteil, 5801811
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 11,91*
3 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 9,06*
€ 12,69*
7 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 9,94*
€ 13,80*
1
€ 5,00*
ab € 10,03*
€ 14,01*
Lager 3461
127
3
€ 6,99*
ab € 10,48*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 44,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
W200809
ab € 0,3588*
Zubehör
Mersen
V219829J
ab € 7,38*
Zubehör
Mersen
M213014
ab € 0,2152*
Zubehör
Mersen
T214676
ab € 0,3588*
Zubehör
Mersen
F1033740
ab € 0,4408*
Zubehör
Mersen
E218780J
ab € 7,38*
Zubehör
Mersen
X223028J
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.