| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3876011 Herst.-Nr.: X1032490 EAN/GTIN: 3605340537413 |
| |
|
| | |
| D0-Sicherungs-Sockel mit Berührungsschutz INNOZED ist ein Sicherungssockel für D0-Sicherungseinsätze der Größen D01 und D02 zur schnellen Montage auf DIN Schienen in Sicherungs- und Verteilerkästen in Wohnungen und Industrie und Gewerbe. Technische Daten Überblick Volt (VAC)400 VAC Volt (VDC)250 VDC Ampere (A)63A BaugrößeD01, D02 MontageartMontage auf DIN Schienen nach EN 60716 Material des SicherungskörpersKunststoff, silikon- und halogenfrei Material der Kontakte+/- (PZ2), galvanisiert, verchromt Schaltvermögen50 kA (AC), 8 kA (DC) Anzahl der Pole1-polig, 3-polig Technische Normen IEC/EN 60 269-3, VDE 0636-3 Für D01- und D02-Sicherungs-Einsätze und D0-Sicherungs-Hülsen Passeinsätze nach IEC/EN 60269-3, VDE 0636-3 INNOZED D01 16 A, AC 400 V 3-polig E14 Größe: DI Bemessungsspannung: AC 230/440 V Polzahl: D01, 3-polig, 16 A Ausführung: beidseitig Doppelfunktionsklemme 1,5-35 mm 2 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,53* | € 11,91* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 9,08* | € 12,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,58* | € 13,33* | | | | | 15 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 10,51* | € 14,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,34* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|