| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40184380 Herst.-Nr.: 00377816 EAN/GTIN: 4010105377811 |
| |
|
| | |
| Easyclick-Antennen-Modul Das bidirektionale Easyclick-Antennen-Modul empfängt alle Signale der Easyclick-Sender und -Repeater in seinem Empfangsbereich. Diese werden dann über eine RS485-Schnittstelle zu den Easyclick-Modulen weitergeleitet. Die Easyclick-Module werden mit Modular-Stecker-Kabel miteinander verbunden. Bis zu 128 Module können an den RS485-Bus angeschlossen werden. Bei Bedarf können auch mehrere Antennenmodule an das Easyclick-Modular-System angeschlossen werden. Technische Daten: Das Kunststoffgehäuse ist für die Aufputzmontage Wand oder Decke vorbereitet und hat eine weiße Gehäuseabdeckung Anschlussklemmen für den RS485-Bus Schutzart IP 20, 868,3 MHz Eigenverbrauch Standby = ca. 0,4 W, Betrieb = ca. 22 mA/0,5 W. Gehäuseabmessungen Ø ca. 130 mm, H ca. 29 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmsystemschnittstelle, Antenne, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-IR-Empfänger, Bussystem-Systemschnittstelle, Fernsehanschluß, Funk, Funk-Empfäger, Gateway, Glasfase, Television, Zubehör, 0857261, 857261 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,54* | € 92,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,35* | € 93,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,85* | € 97,56* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 79,04* | € 100,63* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,93* | € 103,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|