| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40185068 Herst.-Nr.: 7TAG009550R0020 EAN/GTIN: 5414363066385 |
| |
|
| | |
| Der Ty-Rap Spezial-Kabelbinder mit integrierter Verriegelung zum Wiederöffnen ist ein einteiliger, robuster Kabelbinder für hochbeanspruchte Anwendungsbereiche. Er ist mehrfach verwendbar, einfach zu montieren und ideal für provisorische Bündelungen. Es sind schnelle, daürhafte oder vorübergehende Befestigungen möglich. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigen Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung: | innenverzahnt | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz, kabelbinder, kabelbahnen kunststoff, TY5409, 7TAG009550R0020, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Stahlnase, Straps, TY-Rap, Universalbinder, Universalkabelbinder, 0425334, 425334 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 1,43613* | € 1,94613* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,4923* | € 2,0223* | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 1,4996* | € 2,0296* | | | | Lager 3461 | | | | 25 | | € 6,99* | ab € 1,4953* | € 2,0723* | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,5448* | € 2,0948* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,8075* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|