Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HSB93-8 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler HSB93-8 Schrumpfschlauch, dünnwan HSB93-8
ABB PLG, flexibler HSB93-8 Schrumpfschlauch, dünnwan HSB93-8
Artikel-Nr.:
     3461-40186017
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0388
EAN/GTIN:
     5414363028932
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2mm
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 2.4 mm, grau, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 11.5 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: HSB93-8, HSB938, 7TCA017300R0388, ABB, Duennwandig, Isolierschlauch, Kleberschlauch, Schlauch, Shrink-Kon, Warmschrumpfen, Warmschrumpfschlauch, dickwandig, dünnwandig, mittelwandig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 12,332*
€ 15,922*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,328*
€ 15,938*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 12,4247*
€ 16,0547*
5
€ 5,95*
ab € 13,07448*
€ 16,83448*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 13,0338*
€ 16,8738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,0547*
€ 19,10509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,3847*
€ 18,30779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,6647*
€ 17,45099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,4247*
€ 14,78539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 80,2735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.