Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dw,Typ PLG-Abrollbox HSB93-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler HSB93-8 Schrumpfschlauch, dünnwan HSB93-8
ABB PLG, flexibler HSB93-8 Schrumpfschlauch, dünnwan HSB93-8
Artikel-Nr.:
     3517B-95880858
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0388
EAN/GTIN:
     5414363028932
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2mm

Schrumpfschlauch dw,Typ PLG-Abrollbox HSB93-8

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 2.4 mm, grau, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 11.5 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,5 mm
Länge:
11,5 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 12,332*
€ 15,922*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,328*
€ 15,938*
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 12,4247*
€ 16,0547*
5
€ 5,95*
ab € 13,07448*
€ 16,83448*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 13,0338*
€ 16,8738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,922*
€ 18,94718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,262*
€ 18,16178
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,542*
€ 17,30498
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,332*
€ 14,67508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.