Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB YLS-7.9-1200B Ty-Met Edelstahlkabelbind. Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-1200B Ball-Lock Typ, 120 YLS-7.9-1200B
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-1200B Ball-Lock Typ, 120 YLS-7.9-1200B
Artikel-Nr.:
     3461-40187172
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0111
EAN/GTIN:
     5414363072737
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen ?Ball-Lock? Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Diese Ty-Met-Version ist UV-beständig, absolut feuerfest und hochtemperaturbeständig. Für Standardanwendungen ist er in der antimagnetischen Edelstahl Klasse 304 und bei extrem hohem Korrosionsrisiko in der antimagnetischen Edelstahl Klasse 316 verfügbar. Diese Baureihe ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie, in Kraft- und Bergwerken, in Schiffswerften und in Offshore-Anlagen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: YLS-7.9-1200B, YLS7.91200B, 7TCG009420R0111, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Edelstahl, Edelstahlkabelbinder, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Straps, TY-Met, Universalbinder, Universalkabelbinder, 0305164, 305164
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 213,628*
€ 255,848*
Frei Haus
ab € 223,03*
€ 267,45*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,11*
€ 273,44*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 231,56*
€ 276,68*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 288,37*
€ 288,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,44*
€ 325,3936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,95*
€ 312,9105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,17*
€ 302,4623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,46*
€ 298,0474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,11*
€ 265,5009
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.