Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbi.1200x7,9mm metallic-silber Ball-Lock YLS-7.9-1200B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1690743
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0111
EAN/GTIN:
     5414363072737
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen „Ball-Lock“ Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Diese Ty-Met-Version ist UV-beständig, absolut feuerfest und hochtemperaturbeständig. Für Standardanwendungen ist er in der antimagnetischen Edelstahl Klasse 304 und bei extrem hohem Korrosionsrisiko in der antimagnetischen Edelstahl Klasse 316 verfügbar. Diese Baureihe ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie, in Kraft- und Bergwerken, in Schiffswerften und in Offshore-Anlagen. Farbe: Edelstahl, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: false, Bandlänge: 1200 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: Metall, Betriebstemperatur: -...- °C, Befestigungsart: ohne, Banddicke: 0,3 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Ball-/Kugelverschluss, Bündeldurchmesser: -...- mm, MIL-Zulassung: false, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 7,9 mm, Montagetemperatur: -...- °C, Fluoreszierend: false, Min. Haltekraft: 1110 N
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
YLS-7.9-1200B
Ident Code:
7TCG009420R0111
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 212,998*
€ 259,198*
Frei Haus
ab € 224,11*
€ 271,04*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 230,87*
€ 280,47*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,44*
€ 289,81*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 247,82*
€ 297,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,47*
€ 333,7593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,08*
€ 327,3452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,25*
€ 315,6475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,92*
€ 306,9248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,87*
€ 274,7353
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3087* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.