Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB FCC-2A Kabelhalter für Flachbandkabel Selbstklebend/Anschrauben/Annieten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB FCC-2A Kabelklammer Natürlich
ABB FCC-2A Kabelklammer Natürlich
Artikel-Nr.:
     3461-40187312
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009630R0015
EAN/GTIN:
     5414363074670
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Der Kabelhalter für Flachbandkabel ist in der Höhe beliebig auf die Anzahl der Kabel einstellbar. Mit diesem System können 1 bis 25 Flachbandkabel problemlos und sauber verlegt werden. Er ist geeignet für bis zu 76,2mm breite Flachbandkabel (bis zu 60-polig bei AWG28). Zudem ist der Kabelhalter wiederlösbar, weshalb nachträglich noch Kabel hinzugefügt oder entfernt werden können. Darüber hinaus weist der Halter eine sehr hohe Haltekraft auf. Alle Versionen werden mit Senkkopfschrauben oder Nieten befestigt, dies sorgt für eine stabile Befestigung. Einige Ausführungen enthalten für die schnelle Montage zusätzlich eine Selbstklebfläche. Die leistungsstarken Kabelhalter vervollständigen die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und decken die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, FCC-2A, FCC2A, 7TCG009630R0015, Befestigungssockel und -element für Kabelbinder, Befestigung, Befestigungsclip, Befestigungselement, Befestigungsleiste, Bindersockel, Haltewinkel, Kabelleiste, Klebesockel, Montagesockel, Schraubsockel, Sockel, Sockel / Schelle, Zubehoer Kabelbinder, 0475862, 475862
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,9194*
€ 2,4194*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,9131*
€ 2,4216*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,9847*
€ 2,5047*
50
Frei Haus
ab € 1,9976*
€ 2,5176*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,90987*
€ 2,85987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4216*
€ 2,8817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2831*
€ 2,71689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9131*
€ 2,27659
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 121,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.