Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BUS002C Ultraschall-Sensor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40188059
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BUS002C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Positionserfassung oder Objekterkennung in festen, pulverförmigen und flüssigen Medien ?Berührungslos kontrollieren sie Anwesenheit und zählen Objekte. Universell einsetzbar arbeiten sie unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Nebel, Staub oder Schmutz sind für sie kein Problem. Ihre hohe Auflösung und kleinen Blindzonen gewährleisten äußerste Präzision. Ultraschall-Sensoren unterscheiden sich über ihr Ausgangssignal. Bauform=Ø 18 mm, Analogausgang=Analog, Strom 4?20 mA linear steigend/fallend, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig, Gehäusematerial=Messing PBT, Aktive Fläche, Material=PU-Schaum/Epoxidharz/Glas, Reichweite=30...350 mm, Zulassung/Konformität=cULus LISTEDCEEACWEEE, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Wiederholgenauigkeit=± 0.15 % FS, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor, BUS M18M1-XB-03/025-S92G, BUSM18M1XB03025S92G, BUS002C, Ultraschall Abstandssensor, Abstands-Sensor, Objekterkennung, Sensor, Ultraschall, Ultraschall-Sensor, Ultraschallsensor, sensor ultrasch,analog M30x1,5/140lg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,46*
€ 283,77*
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 230,33*
€ 290,09*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 248,79*
€ 308,71*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 290,09*
€ 345,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,76*
€ 325,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,15*
€ 294,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,18*
€ 290,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,33*
€ 274,09
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 230,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.