Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40188141 Herst.-Nr.: 531-07928 EAN/GTIN: 5022660046339 |
| |
|
| | |
| Ovale Kennzeichnungstüllen passend für AT1, AT2 oder AT3 (je nach Größe). Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafür Befestigung mit Kabelbindern. Auch geeignet für die direkte Aufbringung auf Kabeln und Leitungen vor der Montage. Verfügbar in der Farbe Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Z.B. im Nah- und Fernverkehr (Busse und Bahnen), Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.Lieferbar sind die Ovalgrip Kennzeichnungstüllen im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, Erdungssymbol.Ovalgrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | aufschieben | Farbe: | gelb | Ausführung: | Rollenform | Herkunftsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermanntyton kabelmarkierungen, zackband, HODS85 3-PVC-YE (1000), HODS853PVCYE1000, 53107928, 531-07928, Kabelmarkierungssystem, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, Beutel, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, Fernverkehr, Hellermann, HellermannTyton, Kabelschächteaufschiebbare Kabelmarkierung, Kennzeichnungspfeile, Kennzeichnungsschilder, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Nahverkehr, Ovalgrip, PVC-Kabelkennzeichnungstüllen, Rolle, Starkstromanlagenbau, Trassenführungen, Tyton, Vorbedruckte Kabelmarkierer, aufschiebbar, gerader Schnitt, mit geradem Schnitt, ovale Kennzeichnungstüllen, 0307715, 307715 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,13* | € 42,07* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,04* | € 42,20* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,00* | € 43,38* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 33,91* | € 45,14* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,18* | € 47,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03391* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|