Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1667395 Herst.-Nr.: HODS853-PVC-YE(1000) EAN/GTIN: 5022660046339 |
| |
|
| | |
| Ovale Kennzeichnungstüllen passend für AT1, AT2 oder AT3 (je nach Größe). Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafür Befestigung mit Kabelbindern. Auch geeignet für die direkte Aufbringung auf Kabeln und Leitungen vor der Montage. Verfügbar in der Farbe Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Z.B. im Nah- und Fernverkehr (Busse und Bahnen), Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.Lieferbar sind die Ovalgrip Kennzeichnungstüllen im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, Erdungssymbol.Ovalgrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert. Montageart: aufschieben, Farbe: gelb, Breite: 11,5 mm, Ausführung: Rollenform, Aufdruck: Ziffern, Länge: 4,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 1,8...6 mm, mit Textfeld: false, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | HODS853-PVC-YE(1000) | Ident Code: | 531-07928 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,17* | € 41,14* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,25* | € 42,15* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,02* | € 43,57* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,44* | € 43,87* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,03* | € 47,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03302* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|